METRO 1824DNC-1PK 傾斜ワイヤーシェルフ 幅18 x 奥行き24インチ
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
アイテム価格 | 傾斜したワイヤー棚 |
調整タイプ | スプリットスリーブ |
容量 | 200ポンド |
色 | シルバー |
深さ | 18 " |
終了 | クロム |
材料 | 鋼 |
幅(Width) | 24 " |
船の重量(kg) | 6.3 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 63.5 |
船幅(cm) | 54.1 |
HSコード | 9403908020 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 終了 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
1836DNC-1PK | クロムメッキ | 36 " | ¥26,173 | ||
1848DNC-1PK | クロムメッキ | 48 " | ¥28,829 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。