METRO 1848DNC-1PK 傾斜ワイヤーシェルフ 48 x 18 クロムメッキ
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
アイテム価格 | 傾斜したワイヤー棚 |
調整タイプ | スプリットスリーブ |
容量 | 200ポンド |
色 | シルバー |
深さ | 18 " |
終了 | クロムメッキ |
材料 | 鋼 |
幅(Width) | 48 " |
船の重量(kg) | 8.1 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 45.72 |
HSコード | 9403200020 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 終了 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
1824DNC-1PK | クロム | 24 " | ¥23,156 | ||
1836DNC-1PK | クロムメッキ | 36 " | ¥26,173 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。