METALTECH I-TCISC 足場タワー長さ 6 フィートのスチール
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 足場タワー |
キャスター径 | 5" |
終了 | イエローエナメル |
負荷容量 | 500ポンド |
材料 | 鋼 |
最大作業高さ(インチ) | 18のフィート |
全体の深さ | 58.5 " |
全体の高さ | 15 '3」 |
全幅 | 72 " |
プラットフォームの深さ | 29 " |
プラットフォーム高さ | 12ft。 |
プラットフォームの幅 | 75 " |
船の重量(kg) | 156.49 |
船高(cm) | 38.1 |
船の長さ(cm) | 191.01 |
船幅(cm) | 110.21 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | プラットフォーム高さ | キャスター径 | 終了 | プラットフォームの幅 | 負荷容量 | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-MFT5710-A | 10ft。 | - | ブルーパウダーコーティング | 84 " | 1000ポンド | 93.5 " | 14ft。 | 69 " | ¥339,917 | 見積依頼
| |
M-MRT5710-A | 10ft。 | 8" | ブルーパウダーコーティング | 84 " | 1000ポンド | 93.5 " | 14 '6」 | 60 " | ¥352,650 | 見積依頼
| |
I-T3CISC | 18ft。 | 5" | イエローエナメル | 75 " | 690ポンド | 122 " | 20 '5」 | 72 " | ¥469,057 | 見積依頼
| |
I-IMCNT | 4ft。 | 4" | エナメル | 46 " | 1000ポンド | 22.5 " | 4 '3」 | 60 " | ¥56,074 | ||
アイミス | 5ft。 | 5" | エナメル | 48 " | 1000ポンド | 31.25 " | 6 '3」 | 75 " | ¥79,317 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。