スマートステア
Smartstairs は仮設階段システムです。 このシステムは伸縮式で、モジュール式で再利用可能で、さまざまな床の高さに合わせて調整できます。 産業、商業、住宅の建設現場での使用に最適です。
1960 年に設立され、カナダのケベック州ラヴァルに本社を置く Metaltech は、建設、製造、保守の用途で労働者の安全を確保するための足場を製造してきました。 続きを読む
Metaltech のカタログには、さまざまな向きや素材の足場が含まれています。 ブランドの ポータブル足場 ANSI、CSA、OSHA に準拠したユニットで、高い強度対重量比を実現するスチール/アルミニウム構造を特徴としています。 最大 2000 ポンドの荷重に耐えることができ、美的外観と耐食性、耐薬品性を高めるために赤色エナメル仕上げが施されています。 アウトリガー キットのような Metaltech 足場アクセサリには、あらゆる足場を移動可能なユニットにするアウトリガーとキャスターが含まれています。 ブランドの ガードレール 足場を安全に保ち、偶発的な落下から保護します。 これらのスチールレールは粉体塗装または亜鉛メッキ仕上げで、機械的損傷や引っかき傷に対する耐性を保証します。
一部の Metaltech MPN は、同等の Werner & Bil-Jax モデル番号への個別の参照を交差させます。 したがって、在庫切れまたは廃止になった競合商品を探している場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies 同等のメタルテック製品が入手可能です。
メタルテックの製品は小さいサイズから大きいサイズまであります。 配送中に商品が破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要になる場合があります。 したがって、これらのアイテムは、ダウンタイムを最小限に抑えるために、宅配便および航空貨物によって配送されます。
これらの足場には、滑りを防ぐ滑り止めプラットフォームがあり、屋外や濡れた状態での使用に最適です。 持ち運びに便利なダブルロックの頑丈なキャスターが付いています。
Metaltech の SaferStack 設計は、保管や輸送のために積み重ねるときに各フレームを互いに入れ子にすることで安全性を高めます。 この設計により、積み重ねられたフレームが滑るのを防ぎます。
Smartstairs は仮設階段システムです。 このシステムは伸縮式で、モジュール式で再利用可能で、さまざまな床の高さに合わせて調整できます。 産業、商業、住宅の建設現場での使用に最適です。
はい、これらの足場は積み重ねてスペースを節約できます。
ファイバーグラスは非導電性、軽量、腐食に強い不活性素材であるため、メタルテックのグラスファイバー足場は屋外での使用に最適です。
はい、これらの足場は、特定の仕事の要件を満たすようにカスタマイズできます。 たとえば、安定性を高めるためにブレースやサポートを追加したり、特定のツールや機器をサポートするために専用のプラットフォーム/アタッチメントを使用したりできます。