アイテム価格 | 足場タワー |
キャスター径 | 5" |
終了 | パウダーコーティング |
長さ | 74.75 " |
負荷容量 | 1000ポンド |
材料 | 鋼 |
全体の高さ | 75 " |
プラットフォーム高さ | 27〜71 1/4 " |
プラットフォームの長さ | 74.75 " |
プラットフォームの幅 | 29.75 " |
幅(Width) | 29.75 " |
作業高さ | 27 "から71-1 / 4" |
船の重量(kg) | 57.61 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 190.5 |
船幅(cm) | 77.47 |
HSコード | 7308400000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。