MERSEN FERRAZ NRN200 カナディアン ヒューズ、250V、200A、ブレード マウント | CH6ANC NRN45*

MERSEN FERRAZ NRN200 カナダ製ヒューズ、250V、200A、ブレードマウント

アイテム:CH6ANC モデル:NRN200相互参照:NRN45 *

入手する 5月 17, 金曜日

見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格カナダのヒューズ
AC電圧定格250V
ボディ材質ポリチューブ
定格電流200A
直径1.63 "
ヒューズクラスクラスH
長さ7.13 "
取り付けクリップ

発送情報:

船の重量(kg) 0.36
船高(cm)3.96
船の長さ(cm)18.57
船幅(cm)3.96

製品バリエーション

プロダクトモデルボディ材質定格電流直径長さ価格
MERSEN FERRAZ NRN1カナダ製ヒューズ、250V、1A、フェルールマウント| CH6AMQ NRN1紙素材1A0.56 "2"-
見積依頼
MERSEN FERRAZ NRN10カナダ製ヒューズ、250V、10A、フェルールマウント| CH6AMR NRN10紙素材10A0.56 "2"-
見積依頼
MERSEN FERRAZ NRN100カナダ製ヒューズ、250V、100A、ブレードマウント| CH6AMT NRN20 * NRN100ポリチューブ100A1.06 "5.88 "-
見積依頼
MERSEN FERRAZ NRN110カナダ製ヒューズ、250V、110A、ブレードマウント| CH6AMU NRN25 * NRN110ポリチューブ110A1.63 "7.13 "-
見積依頼
MERSEN FERRAZ NRN125カナダ製ヒューズ、250V、125A、ブレードマウント| CH6AMV NRN30 * NRN125ポリチューブ125A1.63 "7.13 "-
見積依頼
MERSEN FERRAZ NRN15カナダ製ヒューズ、250V、15A、フェルールマウント| CH6AMW NRN15紙素材15A0.56 "2"-
見積依頼
MERSEN FERRAZ NRN150カナダ製ヒューズ、250V、150A、ブレードマウント| CH6AMX NRN35 * NRN150ポリチューブ150A1.63 "7.13 "-
見積依頼

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

MERSEN FERRAZ NRN200 カナダ製ヒューズ、250V、200A、ブレードマウント