入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 時間遅延ヒューズ |
AC電圧定格 | 250V |
ボディ材質 | ガラス/セラミック |
定格電流 | 3A |
直径 | 0.2 " |
ヒューズクラス | 補足 |
長さ | 0.79 " |
取り付け | クリップ |
速度 | 時間遅延 |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 0.64 |
船の長さ(cm) | 3.18 |
船幅(cm) | 3.81 |
モデル | AC電圧定格 | ボディ材質 | 定格電流 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
GSC1 / 10 | 250V | ガラス/セラミック | 0.1A | ¥258 | |
GSC1 / 2 | 250V | ガラス/セラミック | 0.5A | ¥553 | |
GSC1 / 4 | 250V | ガラス/セラミック | 0.25A | ¥553 | |
GSC1 / 8 | 250V | ガラス/セラミック | 0.125A | ¥462 | |
GSC10 | 125V | ガラス/セラミック | 10A | ¥462 | |
GSC1-1 / 2 | 250V | ガラス/セラミック | 1.5A | ¥553 | |
GSC1-1 / 4 | 250V | ガラス/セラミック | 1.25A | ¥303 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。