ダフノートン アクメ フランジ
形式 | モデル | ボルトサークル径 | フランジ幅 | 全体の直径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | FL0937 | 2.09 " | 0.53 " | 2.6 " | ¥3,283 | |
A | FL1000 | 2.09 " | 0.53 " | 2.6 " | ¥3,720 | |
A | FL1375 | 2.26 " | 0.52 " | 2.76 " | ¥4,377 |
アクメフランジ
Acme フランジは、親ネジと一緒に使用するように設計されており、Acme ネジを使用してアイテムを取り付けるのに役立ちます。 Duff Norton のこれらのスチール製フランジは、さまざまな昇降、スライド、ローリング用途のリニア アクチュエータと併用することもできます。 これらのフランジは、さまざまなボルト円の直径と幅で利用できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 彫刻家
- 住宅の壁と天井の排気ファン
- タイヤバランスビード
- ディスクブラシ
- パイロット制御フロートバルブ
- ポンプモーター
- 空気処理
- マーキングツール
- Hardware
- スプレー塗料とプライマー
- 3M マスティックテープ、ゴム
- AMERICAN TORCH TIP プラズマカッターチップ
- DAYTON ワッシャー
- ARLINGTON INDUSTRIES サイディングプレート、プラスチック
- DIXON 溶接ライナー
- KETT TOOLS ドライブスピンドル
- MAIN FILTER INC. 交換油圧フィルター、ステンレス鋼繊維、5ミクロン、Vitonシール
- SPEARS VALVES CPVCバスケットストレーナー、スピゴットエンド、FKM
- RIDGID リーマーコーン
- GROVE GEAR GRシリーズ、BLスタイル、815サイズ、アイアンマンウォーム減速機