入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 時間遅延ヒューズ |
AC電圧定格 | 600V |
ボディ材質 | WYD |
定格電流 | 0.1A |
直径 | 0.41 " |
周波数 | 50 / 60ヘルツ |
ヒューズクラス | クラスCC |
長さ | 1.5 " |
取り付け | クリップ |
速度 | 時間遅延 |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 5.38 |
船の長さ(cm) | 3.81 |
船幅(cm) | 1.04 |
プロダクト | モデル | アンプ | 定格電流 | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ATQR1 / 2 | 0.5A | - | ヒューズ | ¥2,241 | ||
ATQR1 / 4 | 0.25A | 0.25A | 時間遅延ヒューズ | ¥2,423 | ||
ATQR1 / 8 | 0.125A | 125A | 時間遅延ヒューズ | ¥2,423 | ||
ATQR10 | 10A | - | ヒューズ | ¥2,241 | ||
ATQR1-1 / 2 | 1.5A | - | ヒューズ | ¥2,150 | ||
ATQR1-1 / 4 | 1.25A | - | ヒューズ | ¥2,423 | ||
ATQR1-1 / 8 | 1.125A | 1.125A | 時間遅延ヒューズ | ¥2,423 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。