入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヒューズ |
アンプ | 50A |
フレーム型 | AJT |
Number of Poles | 1 |
電圧 | 600V |
電圧タイプ | AC |
船の重量(kg) | 0.09 |
船の長さ(cm) | 6.05 |
船幅(cm) | 2.7 |
プロダクト | モデル | アンプ | 定格電流 | 直径 | アイテム価格 | 長さ | 取り付け | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJT10 | 10A | 10A | 0.81 " | ヒューズ | 2.25 " | クリップ | ¥2,831 | ||
AJT100 | 100A | 100A | 1.06 " | ヒューズ | 4.63 " | クリップまたはボルト締め | ¥9,495 | ||
AJT1-1 / 2 | 1.5A | - | - | ヒューズ | - | - | ¥2,255 | 見積依頼
| |
AJT1-1 / 4 | 1.25A | - | - | ヒューズ | - | - | ¥2,797 | 見積依頼
| |
AJT110 | 110A | 110A | 1.62 " | ヒューズ | 5.75 " | クリップまたはボルト締め | ¥17,020 | ||
AJT12 | 12A | 12A | 0.81 " | ヒューズ | 2.25 " | クリップ | ¥2,831 | ||
AJT125 | 125A | 125A | 1.62 " | ヒューズ | 5.75 " | クリップまたはボルト締め | ¥17,020 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。