入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 半導体ヒューズ |
AC電圧定格 | 700V |
ボディ材質 | WYD |
定格電流 | 125A |
直径 | 1.22 " |
長さ | 4.38 " |
取り付け | ボルト締め |
速度 | 高速 |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 11.13 |
船幅(cm) | 3.1 |
プロダクト | モデル | ボディ材質 | 定格電流 | 直径 | 長さ | 速度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A70QS100-4 | WYD | 100A | 1" | 4.38 " | 高速 | ¥13,371 | ||
A70QS100-4IL | WYD | 100A | 1" | 4.38 " | 高速 | ¥35,131 | ||
A70QS125-4IL | WYD | 125A | 1.22 " | 4.38 " | 高速 | ¥38,979 | ||
A70QS150-4 | WYD | 150A | 1.22 " | 4.38 " | 高速 | ¥33,589 | ||
A70QS150-4IL | WYD | 150A | 1.22 " | 4.38 " | 高速 | ¥30,253 | ||
A70QS175-4 | WYD | 175A | 1.22 " | 4.38 " | 高速 | ¥29,951 | ||
A70QS175-4IL | WYD | 175A | 1.22 " | 4.38 " | 高速 | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。