MERSEN FERRAZ A60C15-121 コンデンサヒューズ、600V、15A
アイテム:CH4VDE
モデル:A60C15-121
入手する 5月 17, 金曜日
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 17, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンデンサヒューズ |
AC電圧定格 | 600V |
ボディ材質 | WYD |
定格電流 | 15A |
直径 | 1.22 " |
長さ | 3.82 " |
取り付け | 直接マウント |
船の重量(kg) | 1.42 |
船高(cm) | 15.09 |
船の長さ(cm) | 6.99 |
船幅(cm) | 10.46 |
プロダクト | モデル | 定格電流 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A60C100-121 | 100A | - | 見積依頼
| |
A60C100-121TI | 100A | - | 見積依頼
| |
A60C10-121 | 10A | - | 見積依頼
| |
A60C125-121 | 125A | - | 見積依頼
| |
A60C125-121TI | 125A | - | 見積依頼
| |
A60C150-121 | 150A | - | 見積依頼
| |
A60C150-121TI | 150A | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。