MERSEN FERRAZ A50P600-4TA 半導体ヒューズ 高速 500V 600A aRクラス
アイテム:CH4UYC
モデル:A50P600-4TA
入手する 5月 21, 火曜日
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 21, 火曜日
お支払い方法
配信パートナー
Item | 半導体ヒューズ |
AC電圧定格 | 500V |
ボディ材質 | WYD |
定格電流 | 600A |
直径 | 2" |
長さ | 4.47 " |
取り付け | ボルト締め |
速度 | 高速 |
船の重量(kg) | 3.07 |
船高(cm) | 6.99 |
船の長さ(cm) | 19.05 |
船幅(cm) | 12.7 |
プロダクト | モデル | 定格電流 | 直径 | 長さ | 取り付け | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A50P1000-4 | 1000A | 3" | 6.97 " | ボルト締め | ¥107,551 | ||
A50P1000-4TA | 1000A | 3" | 6.97 " | ボルト締め | ¥107,551 | ||
A50P1000-4TI | 1000A | 3" | 6.97 " | ボルト締め | - | 見積依頼
| |
A50P10-1 | 10A | 0.56 " | 2" | クリップ | ¥6,627 | ||
A50P1200-4 | 1200A | 3" | 6.97 " | ボルト締め | - | 見積依頼
| |
A50P1200-4TA | 1200A | 3" | 6.97 " | ボルト締め | - | 見積依頼
| |
A50P1200-4TI | 1200A | 3" | 6.97 " | ボルト締め | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。