MERSEN FERRAZ A4BQ200-TA 時間遅延ヒューズ、600V、200A、クラス L
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 時間遅延ヒューズ |
AC電圧定格 | 600V |
ボディ材質 | WYD |
定格電流 | 200A |
直径 | 2" |
ヒューズクラス | クラスL |
長さ | 8.63 " |
取り付け | ボルト締め |
速度 | 時間遅延 |
船の重量(kg) | 1.32 |
船高(cm) | 6.05 |
船の長さ(cm) | 22.23 |
船幅(cm) | 6.35 |
プロダクト | モデル | アンプ | 定格電流 | 直径 | アイテム価格 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A4BQ1000 | 1000A | 1000A | 2.5 " | 時間遅延ヒューズ | 10.75 " | ¥197,288 | ||
A4BQ1200 | 1200A | - | - | ヒューズ | - | ¥197,288 | ||
A4BQ1400 | 1400A | 1400A | 3" | 時間遅延ヒューズ | 10.75 " | ¥397,814 | ||
A4BQ1500 | 1500A | 1500A | 3" | 時間遅延ヒューズ | 10.75 " | ¥202,490 | ||
A4BQ1600 | 1600A | 1600A | 3" | 時間遅延ヒューズ | 10.75 " | ¥215,535 | ||
A4BQ1800 | 1800A | 1800A | 3.5 " | 時間遅延ヒューズ | 10.75 " | ¥516,596 | ||
A4BQ2000 | 2000A | - | - | ヒューズ | - | ¥416,000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。