入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヒューズ |
アンプ | 1200A |
フレーム型 | A4BQ |
Number of Poles | 1 |
電圧 | 600V |
電圧タイプ | AC |
船の重量(kg) | 2.15 |
船高(cm) | 8.26 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 8.59 |
プロダクト | モデル | アンプ | 定格電流 | 直径 | アイテム価格 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A4BQ1000 | 1000A | 1000A | 2.5 " | 時間遅延ヒューズ | 10.75 " | ¥197,288 | ||
A4BQ1400 | 1400A | 1400A | 3" | 時間遅延ヒューズ | 10.75 " | ¥397,814 | ||
A4BQ1500 | 1500A | 1500A | 3" | 時間遅延ヒューズ | 10.75 " | ¥202,490 | ||
A4BQ1600 | 1600A | 1600A | 3" | 時間遅延ヒューズ | 10.75 " | ¥215,535 | ||
A4BQ1800 | 1800A | 1800A | 3.5 " | 時間遅延ヒューズ | 10.75 " | ¥516,596 | ||
A4BQ2000 | 2000A | - | - | ヒューズ | - | ¥416,000 | ||
A4BQ2500 | 2500A | 2500A | 4.5 " | 時間遅延ヒューズ | 10.75 " | ¥444,186 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。