MERSEN FERRAZ A4BQ2500 時間遅延ヒューズ、600V、2500A、クラス L、1 極
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 時間遅延ヒューズ |
AC電圧定格 | 600V |
アンプ | 2500A |
ボディ材質 | WYD |
定格電流 | 2500A |
直径 | 4.5 " |
フレーム型 | A4BQ |
ヒューズクラス | クラスL |
長さ | 10.75 " |
取り付け | ボルト締め |
Number of Poles | 1 |
速度 | 時間遅延 |
電圧 | 600V |
電圧タイプ | AC |
船の重量(kg) | 7.23 |
船高(cm) | 11.73 |
船の長さ(cm) | 29.85 |
船幅(cm) | 12.85 |
プロダクト | モデル | アンプ | 定格電流 | 直径 | アイテム価格 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A4BQ1000 | 1000A | 1000A | 2.5 " | 時間遅延ヒューズ | 10.75 " | ¥197,288 | ||
A4BQ1200 | 1200A | - | - | ヒューズ | - | ¥197,288 | ||
A4BQ1400 | 1400A | 1400A | 3" | 時間遅延ヒューズ | 10.75 " | ¥397,814 | ||
A4BQ1500 | 1500A | 1500A | 3" | 時間遅延ヒューズ | 10.75 " | ¥202,490 | ||
A4BQ1600 | 1600A | 1600A | 3" | 時間遅延ヒューズ | 10.75 " | ¥215,535 | ||
A4BQ1800 | 1800A | 1800A | 3.5 " | 時間遅延ヒューズ | 10.75 " | ¥516,596 | ||
A4BQ2000 | 2000A | - | - | ヒューズ | - | ¥416,000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。