MILLER ELECTRIC 300366デュアルワイヤーフィーダー50〜780 Ipm 24vac
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
アイテム価格 | デュアルワイヤ送給装置 |
Hz | 50/60 |
入力電圧 | 24 VAC |
全体の深さ | 35 |
全体の高さ | 14 |
全幅 | 13 |
相 | 1 |
定格出力 | 750A @ 100% |
タイプ | ベンチ |
ワイヤーサイズ | 0.035&0.045 " |
船の重量(kg) | 40.82 |
船高(cm) | 93.98 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 43.18 |
HSコード | 8515902000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。