入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サンディングディスクのロック |
研磨材 | 酸化アルミニウム |
研磨タイプ | コーティングされました |
取り付けシステム | TS |
アタッチメントタイプ | ターンオン/オフ |
バッキング材 | 布 |
バッキングウェイト | Y |
色 | ブラウン |
ディスク径 | 3" |
グレード | M |
グリット | 60 |
マックス。 RPM | 20,000 |
船の重量(kg) | 0.54 |
船高(cm) | 12.19 |
船の長さ(cm) | 21.34 |
船幅(cm) | 12.19 |
HSコード | 6805300000 |
モデル | 研磨タイプ | ディスク径 | グレード | グリット | マックス。 RPM | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69957399641 | クローズドコート、レジンボンド | 2" | M | 60 | 30,000 | 100 | ¥20,485 | |
69957399642 | コーティングされました | 2" | M | 80 | 30,000 | 100 | ¥19,994 | |
69957399643 | コーティングされました | 2" | M | 100 | 30,000 | 100 | ¥20,595 | |
69957399644 | コーティングされました | 2" | 終了 | 120 | 30,000 | 100 | ¥19,994 | |
69957399647 | コーティングされました | 2" | 非常に細かい | 240 | 30,000 | 100 | ¥19,528 | |
69957399649 | コーティングされました | 3" | 余分な粗い | 24 | 20,000 | 50 | ¥19,023 | |
69957399650 | コーティングされました | 3" | 粗い | 36 | 20,000 | 50 | ¥17,531 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。