定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

MERIT 08834144459 インターリーフ フラップ ホイール、サイズ直径 2 インチ x サイズ幅 1 インチ、サイズ 1/4 インチ ストレートシャンク | CT3ABP 358EP6

MERIT 08834144459 インターリーフ フラップ ホイール、サイズ直径 2 インチ x サイズ幅 1 インチ、サイズ 1/4 インチ ストレートシャンク

在庫あり
アイテム: CT3ABP モデル:08834144459相互参照:358EP6

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥4,332 /単価
この商品は10個単位でのみ発送できます
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemフラップホイール

発送情報:

船の重量(kg) 0.46
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)2.54
船幅(cm)2.54

製品バリエーション

プロダクトモデルシャンクサイズ研磨タイプ直径シャンクタイプ幅(Width)フェイス幅グレードグリットパッケージ。 数量価格
MERIT 08834131921 フラップ ホイール 不織布 3 x 1 x 1/4 インチ シャンク | AH4BHP 34CC73 088341319211 / 4 "不織布3"ストレート1"-終了1201¥7,783
MERIT 08834137511 フラップ ホイール 1-3/16 x 3/8 x 1/8 インチ シャンク 80 グリット | AH4BHW 34CC80 088341375111 / 8 "コーティングされました1.187 "ストレート3 / 8 "-M801¥2,397
MERIT 08834131823 取り付け済みフラップホイール、コーティング、ストレートシャンク、直径 3/8 インチ | AX3MRF 3RB98 088341318231 / 8 "コーティングされました3 / 8 "ストレート-3 / 8 "M1201¥1,389
MERIT 08834133004 取り付け済みフラップホイール、コーティング、ねじ付きシャンク、直径 2 インチ | AX3MVT 3DV53 088341330041 / 4 "コーティングされました2"ねじ付き-1 / 2 "終了1801¥2,520
MERIT 08834131011 コーティング酸化アルミニウム取り付けフラップホイール、ねじ付きシャンクタイプ、直径 1 インチ。 | CD2KHA 3DV45 088341310111 / 4 "コーティングされました1"ねじ付き-1"終了1801¥1,360
MERIT 08834132008 コーティング酸化アルミニウム取り付けフラップホイール、ねじ付きシャンクタイプ、1-5/8 インチ | CD2KHB 3DV46 088341320081 / 4 "コーティングされました1.625 "ねじ付き-1 / 2 "粗い601¥2,352
MERIT 08834131592 コーティング酸化アルミニウム取り付けフラップホイール、ねじ付きシャンクタイプ、直径 2 インチ。 | CD2KHD 3DV56 088341315921 / 4 "コーティングされました2"ねじ付き-1"M1201¥233

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

MERIT 08834144459 インターリーフ フラップ ホイール、サイズ直径 2 インチ x サイズ幅 1 インチ、サイズ 1/4 インチ ストレートシャンク
¥4,332 /単価