定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

MEMPHIS GLOVE 9696XL コーティング グローブ XL グレー ポリウレタン Pr | AD2MWV 3RUL6

MEMPHIS GLOVE 9696XLコーティングされた手袋Xl灰色ポリウレタンPr

在庫あり
アイテム:AD2MWV モデル:9696XL相互参照:3RUL6

入手する 5月 16, 木曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥822 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格コーティングされた手袋
ANSI / ISEA摩耗レベル4
ANSI / ISEAカットレベル1
ANSI / ISEAパンクチャーレベル1
コーティング範囲手のひら/指
塗装仕上げスムーズ
コーティング材料ポリウレタン
グレー
カフシームレスニット
ゲージ13
ライナー材料ナイロン
サイズXL
推奨使用環境ドライ/ライトオイル
親指のスタイルストレート

発送情報:

船の重量(kg) 0.04
船高(cm)0.64
船の長さ(cm)29.21
船幅(cm)11.75
HSコード6116105520
原産国LK

製品バリエーション

プロダクトモデルサイズ価格
MEMPHIS GLOVE 9696XS コーティング グローブ Xs グレー ポリウレタン Pr | AC6FCZ 33M003 9696XSXS¥822
MEMPHIS GLOVE 9696XXL コーティング グローブ 2xl グレー ポリウレタン Pr | AC6FDA 33M004 9696XXL2XL¥822
MEMPHIS GLOVE 9696L コーティング グローブ L グレー ポリウレタン Pr | AD2MWR 3RUL3 9696LL¥822
MEMPHIS GLOVE 9696M コーティング グローブ M グレー ポリウレタン Pr | AD2MWT 3RUL4 9696MM¥822
MEMPHIS GLOVE 9696S コーティング グローブ S グレー ポリウレタン Pr | AD2MWU 3RUL5 9696SS¥822

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

MEMPHIS GLOVE 9696XLコーティングされた手袋Xl灰色ポリウレタンPr
¥822 /単価