入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コーティングされた手袋 |
ANSIカットグラム | 4223 |
ANSI / ISEAカットレベル | 5 |
コーティング範囲 | 手のひら/指 |
塗装仕上げ | 泡 |
コーティング材料 | ニトリル |
色 | 青 |
カフ | 連続ニット |
ゲージ | 10 |
長さ | 9.5 " |
サイズ | XS |
推奨使用環境 | ドライ/ライトオイル |
親指のスタイル | コーティングされました |
船の重量(kg) | 0.06 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 21.84 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 6116105520 |
モデル | コーティング範囲 | 塗装仕上げ | コーティング材料 | サイズ | 親指のスタイル | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9672DT5S | 手のひら/指先 | 発泡 | 泡ニトリル | S | ストレート | ¥6,666 | |
9672DT5M | 手のひら/指先 | 発泡 | 泡ニトリル | M | ストレート | ¥6,666 | |
9672DT5L | 手のひら/指先 | 発泡 | 泡ニトリル | L | ストレート | ¥6,666 | |
9672DT5XL | 手のひら/指先 | 発泡 | 泡ニトリル | XL | ストレート | ¥6,666 | |
9672DT5XXL | 手のひら/指先 | 発泡 | 泡ニトリル | 2XL | ストレート | ¥6,666 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。