入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ソケットビット |
ビット長 | 4" |
ビットスタイル | トルクス(R) |
ドライブサイズ | 1 / 4 " |
ドライブの種類 | 正方形である |
終了 | クロム |
挿入長さ | 3 / 8 " |
材料 | 合金鋼 |
ポイント数 | 6 |
全体の長さ(Overall Length) | 4" |
SAEまたはメトリック | SAE |
サイズ | T8 |
ソケットの深さ | スタンダード |
チップサイズ | T8 |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 1.02 |
船の長さ(cm) | 2.03 |
船幅(cm) | 0.76 |
HSコード | 8207906000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | サイズ | ビット長 | ドライブサイズ | チップサイズ | ヒントタイプ | 終了 | 材料 | ポイント数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45560 | T60 | 15 / 16 " | 1 / 2 " | T60 | トルクス | スーパークローム | S2スチール | 4 | ¥6,827 | ||
42938 | T8 | 1.75 " | 1 / 4 " | T8 | トルクスプラス | クロム | 合金鋼 | 6 | ¥3,453 | ||
41430 | 10 | 3.25 " | 1 / 2 " | 10 mm | - | クロム | 合金鋼 | 6 | ¥5,029 | ||
41270 | 5 / 8 " | 7.25 " | 1 / 2 " | 5 / 8 " | - | クロム | 合金鋼 | 6 | ¥8,221 | ||
41458 | 8 | 6.625 " | 1 / 2 " | 8 mm | - | クロム | 合金鋼 | 6 | ¥5,376 | ||
45530 | 10 | 1.75 " | 3 / 8 " | 10 mm | ボールエンド六角 | スーパークローム | S2スチール | 4 | ¥5,032 | ||
45492 | #2 | 11 / 16 " | 3 / 8 " | #2 | ポジドリフ | スーパークローム | S2スチール | 4 | ¥3,155 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。