入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スクリュードライバー交換用ビットセット |
ビット長 | 2" |
材料 | 無電解ニッケルメッキ付きS2鋼 |
個数 | 2 |
ポイントサイズ | スターT10とT15、T20とT25 |
シャンクサイズ | 1 / 4 " |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 5.33 |
HSコード | 8207906000 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 材料 | 個数 | ポイントサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9BP-SL-3A-B | S2スチール | 3 | スロット#4と#6、フィリップス#1と#2、スクエア#1と#2 | - | 見積依頼
| |
9BP-SL-2A-B | S2スチール | 2 | フィリップス#0と#3、スクエア#0と#3 | ¥631 | ||
9BP-SL-2B-B | S2スチール | 2 | トルクス#10と#15、トルクス#20と#25 | ¥641 | ||
9BP-ENPD-3A-B | 無電解ニッケルメッキ付きS2鋼 | 3 | フィリップス#1と#2、スクエア#1と#2、スロット#4と#6 | ¥1,128 | ||
9BP-ENPD-2A-B | 無電解ニッケルメッキ付きS2鋼 | 2 | フィリップス#0と#3、スクエア#0と#3 | ¥932 | ||
9BP-TP-3A-B | S2スチール | 3 | スパナ#6と#8、#10と#12、スターピンT10とT15 | - | 見積依頼
| |
9BP-TP-2A-B | S2スチール | 2 | スターピンT20とT25、T27とT30 | ¥2,008 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。