アイテム価格 | 直立した掃除機 |
エアーフロー | CFM 120 |
アンプ | 10A |
バッグタイプ | 紙素材 |
容量 | 0.19 cu。 ft。 |
クリーニングパス | 14 " |
フィルタの種類 | HEPA |
家具ガード | いいえ |
Handle | 人間工学的 |
高さ | 44 " |
高さ調整 | オートマチック |
フードの高さ | 4-1 / 4」 |
HP | 1.6 HP |
長さ | 12.5 " |
光 | いいえ |
正味重量 | 16ポンド |
プラグ | 3ワイヤー |
電源コードの長さ | 50ft。 |
電圧 | 120 |
幅(Width) | 14.75 " |
船の重量(kg) | 11.39 |
船高(cm) | 26.16 |
船の長さ(cm) | 104.14 |
船幅(cm) | 36.83 |
HSコード | 8508110000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。