VESTIL MWP シリーズ 手動および DC ワークポジショナ
形式 | モデル | 幅(Width) | 色 | フレーム材料 | 高さ | 長さ | 材料 | プラットフォームの幅 | 電源 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MWP-330-DC | 23.62 " | 青 | 鋼 | 70.5 " | 35.4 " | 鋼 | 23.63 " | 電気コードレス | ¥475,919 | 見積依頼
|
B | MWP-550-DC | 23.62 " | 青 | 鋼 | 79.5 " | 35.5 " | 鋼 | 23.63 " | 電気コードレス | ¥575,582 | 見積依頼
|
C | MWP-330-DC-SS | 24.5 " | シルバー | ステンレス鋼 | 71 " | 34 " | ステンレス鋼 | 24.5 " | 電気コードレス | ¥1,375,111 | 見積依頼
|
D | MWP-440-M-SS | 24.5 " | シルバー | ステンレス鋼 | 76 " | 34 " | ステンレス鋼 | 24.5 " | マニュアル | ¥901,049 | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 金属スクープ
- アーバー
- ホイールラグナットロック
- レンチ
- シーブとプーリー
- レースウェイとアクセサリー
- 特殊塗料コーティングおよび添加剤
- 鋳鉄
- BW TECHNOLOGIES 単一ガス検知器
- BISON GEAR & ENGINEERING ハイポイドギアモーター、230VAC
- WATTS RK-LF909シリーズ、最初のチェックバルブ修理キット
- LOUISVILLE L-3016 シリーズ グラスファイバー製踏み台
- AME INTERNATIONAL ガレージジャッキ
- ZSI-FOSTER PSPシリーズ、パイプスリーブポジショナー
- SPEARS VALVES CPVC スケジュール 80 フィッティング特別強化メスアダプター
- BENCHMARK SCIENTIFIC SmartBlue シリーズ トランスイルミネーター
- ALLEGRO SAFETY EZ Air Pro 溶接ヘルメット
- TRI-ARC 全方向穴あきローリングはしご