VESTIL MWP-330-DC-SS DC 電源式軽量リフト、330 ポンド容量
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロードリフター |
バッテリーサイズ | 10 |
キャスター径 | 3" |
キャスター素材 | ポリウレタン |
キャスタータイプ | 2リジッド、2スイベル |
色 | シルバー |
フレーム材料 | ステンレス鋼 |
フロントキャスター径 | 3" |
フロントキャスター材質 | ポリウレタン |
グレード | グレード304 |
高さ | 71 " |
長さ | 34 " |
負荷容量 | 330ポンド。 |
材料 | ステンレス鋼 |
マックス。 高さ | 60 " |
最小 高さ | 5" |
キャスターの数 | 4 |
プラットフォームの長さ | 18.5 " |
プラットフォームの幅 | 24.5 " |
出力 | (2) 12V AGM |
電源 | 電気コードレス |
製品データシート | ヴェスティル-rp-mwp-330-dc-ss.pdf |
上げられた高さ | 60 " |
リアキャスター径 | 5" |
後輪キャスターの材質 | ポリウレタン |
サービス範囲 | 5" |
UPC | 691215132510 |
幅(Width) | 24.5 " |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 色 | フレーム材料 | 高さ | 長さ | 材料 | プラットフォームの幅 | 電源 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWP-330-DC | 23.62 " | 青 | 鋼 | 70.5 " | 35.4 " | 鋼 | 23.63 " | 電気コードレス | ¥475,919 | 見積依頼
| |
MWP-440-M-SS | 24.5 " | シルバー | ステンレス鋼 | 76 " | 34 " | ステンレス鋼 | 24.5 " | マニュアル | ¥901,049 | 見積依頼
| |
MWP-550-DC | 23.62 " | 青 | 鋼 | 79.5 " | 35.5 " | 鋼 | 23.63 " | 電気コードレス | ¥575,582 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。