入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トータルロック付きスイベルステムキャスター |
ブレーキの種類 | トータルロック |
キャスターブレーキ付き | 有り |
キャスター定格範囲 | 300〜999ポンド |
キャスター温度利用可能な範囲 | 有り |
キャスターホイール素材 | 熱可塑性ゴム |
キャスターホイール形状 | スタンダード |
コアカラー | グレー |
コア材質 | ポリオレフィン |
フレーム仕上げ | ガラス繊維入りナイロン |
負荷定格 | 300ポンド |
ロックタイプ | トータルロック |
非マーキング | 有り |
ホイールの数 | 1 |
全体の高さ | 6.5 " |
レースウェイ | 密封された精密ボール |
交換用ホイール | 製造元番号NG-05QDP-125-05 |
幹径 | 7 / 16 " |
茎の長さ | 1.437 " |
ステムタイプ | フリクションリング |
温度。 範囲 | -45度から180度F |
ホイールベアリング | プレシジョンボール |
ホイールカラー | グレー |
ホイール直径 | 5" |
ホイール素材 | 熱可塑性ゴム |
ホイールの幅 | 1.25 " |
船の重量(kg) | 0.68 |
船高(cm) | 5.84 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 8302200000 |
モデル | 交換用ホイール | キャスターブレーキ付き | キャスター定格範囲 | 幹径 | 茎の長さ | ステムタイプ | ホイールベアリング | ホイールカラー | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CH03TPP125SWGR09G | - | いいえ | 0〜299ポンド | 27 / 32 " | 2.187 " | フリクションリング | プレシジョンボール | グレー | ¥958 | |
CH04TPP125SWGR09G | - | いいえ | 0〜299ポンド | 27 / 32 " | 2.187 " | フリクションリング | プレシジョンボール | グレー | ¥665 | |
CH05TPP125SWGR09G | - | いいえ | 0〜299ポンド | 27 / 32 " | 2.187 " | フリクションリング | プレシジョンボール | グレー | ¥14,813 | |
CH06TPP125SWGR09G | - | いいえ | 0〜299ポンド | 27 / 32 " | 2.187 " | フリクションリング | プレシジョンボール | グレー | - | 見積依頼
|
CH03TPP125SWXRN2G | - | いいえ | 0〜299ポンド | 13 / 16 " | 2.25 " | 拡張アダプター | プレシジョンボール | グレー | ¥639 | |
CH04TPP125SWXRN2G | - | いいえ | 0〜299ポンド | 13 / 16 " | 2.25 " | 拡張アダプター | プレシジョンボール | グレー | ¥743 | |
CH05TPP125SWXRN2G | - | いいえ | 0〜299ポンド | 13 / 16 " | 2.25 " | 拡張アダプター | プレシジョンボール | グレー | ¥15,081 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。