入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コーティングされた手袋 |
ANSI / ISEA摩耗レベル | 2 |
ANSI / ISEAパンクチャーレベル | 1 |
コーティング範囲 | フル |
塗装仕上げ | 質感 |
コーティング材料 | ネオプレン |
色 | グリーン |
カフ | ガントレット |
長さ | 12 " |
ライナー材料 | インターロック |
サイズ | S |
親指のスタイル | 翼 |
船の重量(kg) | 0.28 |
船高(cm) | 11.18 |
船の長さ(cm) | 30.23 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 6116106500 |
原産国 | LK |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。