HyperMaxライナー
MCR Safety HyperMax ライナーは手袋のコンポーネントであり、防寒性と耐摩耗性を提供します。 また、鋭利な物体や危険な工具/機器に対する高い耐切創性も備えています。 これらのライナーは破れにくく耐久性があります。
MCR Safety は 1974 年以来保護具を製造しています。このブランドは Shelby Group International の子会社であり、米国テネシー州コリアービルに本社を置いています。 MCR Safety は、食品加工、金属加工、石油・ガス、鉱業、医療、電気産業向けのギアを製造しています。 続きを読む
ダイヤモンドグリップとストレート/ロールカフを備えたニトリル/ブチル手袋は、最大の耐摩耗性と化学的保護を提供することを目的としています
HPT / ポリウレタン / バイポリマー / ネオプレンでコーティングされた手袋は、最大 500 g の垂直方向の力に耐えることができます。 化学物質から保護するために研究室で広く使用されています
耐熱性と耐摩耗性のための豚皮/山羊皮/牛革革の手のひらを備えたケブラー/ポリエステル/綿の手袋。 溶接、製材、林業用途に最適
感電、極度の熱、有害な紫外線/赤外線放射などの溶接の危険から作業者を保護する耐摩耗性および耐熱性の溶接手袋です。 ケブラー糸を使用して縫製され、さまざまなサイズが用意されています
ポリカーボネート製インサートホルダーは、高い視認性、明瞭さ、焦点を必要とする用途で処方レンズを保持するように設計されています。 危険物取扱者、法執行機関、軍人、消防士によって広く使用されています。
Hornet メガネで使用するために設計されたポリカーボネート製の交換用フォームインサートと伸縮性のある交換用ストラップが含まれています
ANSI Z87+ 規格を超え、99.9% の UV 保護を提供するクリア/グレー レンズを備えた二焦点保護リーダー
CE EN 166:2002 マークを取得したナイロン/ポリカーボネート製安全メガネが付属しており、防塵、化学物質、熱、光放射から保護する防曇性と耐傷性レンズを備えています。
破片や有害な化学物質の飛沫から顔を保護するように設計された CSA 認定の耐熱性フェイスシールド アセンブリが含まれています。 シングル/ダブルマトリックスヘッドギアと透明なアセテートフェイスシールドを含むキットで提供されます。
壊れたまたは損傷したフェイスシールドの代わりに使用されるアセテートバイザー。 危険な液体の飛沫やその他の有害な成分から目や顔を保護するのに適しています
オペレーターの安全を確保し、溶接中に発生する高温の金属、スラグ、有害な溶接火花から保護されるように設計されています。 DuPont Kevlar で縫製されており、小さな工具や部品を収納できるフロントポケットが付いています。
MCR Safety カタログには、自動販売機用手袋、高視認性安全ベスト、ユーティリティ クリップ、使い捨て手袋ディスペンサー、フェイス シールド、ヘッドギア、保護メガネ、フェイス マスク、レスピレーターが含まれています。 MCR 安全手袋 製品ラインナップには、CE EN 166:2002 マークを取得したさまざまな革 (ヤギ革 / 豚革 / 牛革)、マルチタスク用、切創保護用、綿製、紐編みの手袋、使い捨て手袋が含まれます。 このブランドの Ninja アイス グローブは、冷蔵倉庫、商業漁業、冷凍食品の包装作業に適しています。 断熱性を高めるアクリルテリーライナーと、耐久性と安全性を高める黒色のHPTコーティングされた手のひらと指先が特徴です。 MCR Safety は、化学薬品の飛沫、発射物、煙霧、UV/赤外線放射などの職場の危険から保護する防曇・耐傷性ガラスも製造しています。 幅広い MCR 安全手袋やその他のブランド製品からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
MCR 安全部品番号は、多くの場合、さまざまな部品番号と相互参照します。 アンセル 製品。 したがって、廃盤または在庫切れの MCR セーフティ グローブ ペアをお探しの場合は、同等の商品が入手できる可能性があります。
これらの手袋と保護具はサイズが小さく、コンパクトなパッケージが必要です。 宅配便や航空貨物に適しています。
MCR Safety HyperMax ライナーは手袋のコンポーネントであり、防寒性と耐摩耗性を提供します。 また、鋭利な物体や危険な工具/機器に対する高い耐切創性も備えています。 これらのライナーは破れにくく耐久性があります。
MCR セーフティ グローブには、グローブと手から熱を放射するためのダイニーマ ダイヤモンド テクノロジーが採用されています。 この技術により、耐切創性を維持しながら手袋の厚さを最小限に抑えることもできます。
このブランドは、牛革、豚皮、鹿皮、山羊皮、水牛、エルク皮で作られた手袋を提供しています。 これらのタイプは、断熱性、高い耐摩耗性、高い引張強度と器用さ、柔軟性、快適さ、耐熱性、耐久性、柔軟性などのさまざまな特性を提供します。
ストレートサムデザイングローブは、使用しないときに親指が人差し指でまっすぐになる非精密アプリケーションに最適です。 キーストーンの親指のデザインは、別のピースとして縫い付けられています。 その余分なステッチは、操作中に最大限の可動域、器用さ、快適さを提供します。 翼の親指のデザインは側面に縫い付けられています。 このデザインは見た目がないため、耐久性と耐久性に優れています。 この設計により、親指は抵抗なく自由に動くことができます。