入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヒンジ |
ベアリングタイプ | スリーブ |
色 | 鈍いステンレス |
コーナー | 正方形である |
ドアリーフ幅 | 2.25 " |
扉の厚さ | 1.75 " |
終了 | ステンレス鋼 |
フレームリーフの長さ | 4.5 " |
フレームリーフ幅 | 2.25 " |
Hardware | 同梱 |
高さ | 4.5 " |
葉あたりの穴 | 4 |
病院のヒント | いいえ |
葉の厚さ | 0.18 " |
材料 | ステンレス鋼 |
取り付け | ほぞ穴 |
ピン材質 | ステンレス鋼 |
ピンタイプ | 取り外し不可 |
関節可動域 | 270度 |
幅(Width) | 4.5 " |
船の重量(kg) | 0.66 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 8302104030 |
プロダクト | モデル | 病院のヒント | ベアリングタイプ | 色 | 葉の厚さ | 材料 | 取り付け | ピン材質 | ピンタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T4A3386-QC12 4-1 / 2 "X 4-1 / 2" SS NRP | いいえ | スリーブ | 鈍いステンレス | 0.18 " | ステンレス鋼 | ほぞ穴 | ステンレス鋼 | 取り外し不可 | ¥109,554 | ||
TA2714 NRP 4-1 / 2 "X 4-1 / 2" | いいえ | スリーブ | 鈍いクロム | 0.134 " | 鋼 | ほぞ穴 | 鋼 | 取り外し不可 | ¥3,094 | ||
HTA2714 4 1/2 X 4 1/2 " | 有り | スリーブ | 鈍いクロム | 0.134 " | 鋼 | ほぞ穴 | 鋼 | 病院のヒント | ¥8,648 | ||
T4A3786 BB NRP 5 "X 4 1/2 | いいえ | ボールベアリング | 鈍いクロム | 0.19 " | 鋼 | ほぞ穴 | 鋼 | 取り外し不可 | ¥10,937 | ||
T4A3386 BB NRP 5 "X 4 1/2 | いいえ | ボールベアリング | 鈍いステンレス | 0.19 " | ステンレス鋼 | ほぞ穴 | ステンレス鋼 | 取り外し不可 | ¥21,012 | ||
T4A3786 HD BB 5 "X 4 1/2" | いいえ | ボールベアリング | 鈍いクロム | 0.19 " | 鋼 | ほぞ穴 | 鋼 | 取り外し可能な | ¥9,828 | ||
T6A3786 8 "X 6" BB | いいえ | ボールベアリング | 鈍いクロム | 0.203 " | 鋼 | ほぞ穴 | 鋼 | 取り外し可能な | ¥48,008 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。