MCKINNEY
フィルタ
Hardware
セキュリティ
アウトドア用品
マッキニーについて
Assa Abloy の会社である McKinney は、ドア、フレーム、ハードウェア用の高品質の建築用ヒンジを提供しています。 マッキニー ヒンジのカタログには、フル & ハーフほぞ穴、フル & ハーフサーフェス、電動、特殊、アルミニウム製連続ギア、ピン & バレル、スプリング ヒンジが含まれています。
McKinney 連続ギア付きピアノ ヒンジは、木製、アルミニウム、中空金属のドアやフレームに最適です。 これらのヒンジは、ギアと摩耗面を隠す連続キャップを備えた XNUMX つのギア部分で構成されており、これによりドアが上から下まで均等に揺れるようになり、横方向の摩耗やドアの引っ掛かりがなくなります。 ヒンジは押し出しアルミニウム合金を使用して作られており、葉がドアの端や面に簡単にフィットするため、ほぞ穴を必要としません。
同社は医療施設の浴室ドアに適したストライクとストップの組み合わせも提供している。 これらの緊急停止により、フレームを損傷することなくドアを両方向に開くことができ、円筒形/穴あきロックと互換性があります。 5-3/4、5-7/8、6-3/4 インチのフレーム サイズで使用するために、センターまたはオフセット ハング ラッチ ボルト位置のバリエーションが用意されています。
詳細はこちら
- 配管ツール
- ねじ山インサート
- 水の安全性
- ペイントミキサーシェーカーとアクセサリー
- 構造フレーミングシステム
- タイダウンアクセサリー
- モップのハンドルとフレーム
- 六角レンチとトルクスキーセット
- 同軸ケーブル
- 電磁弁より少ないコイル
- WESTWARD 水ノズル
- ORION ラボカップシンク
- LEWISBINS モバイルキットとフロアスタンドスチール
- ELECTROMARK 校正シール
- SPEAKMAN クボスシリーズ
- USA SEALING グラファイトフランジガスケット、外径2-5/8インチ
- KOHLER キッチンシンクの蛇口クローム、グースネック
- APOLLO VALVES Powerpressシリーズカップリング
- BUSSMANN JKS Limitron 速断ヒューズ、クラス J、600 VAC
- EXTECH 電極とプローブ