MCDONNELL & MILLER FS7-4W スイッチ液体流量、1 1/4 MNPT、300 Psi
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
アイテム価格 | フロースイッチ |
接続サイズ | 1 1/4 MNPT |
マックス。 フロー | 7.7 GPM |
最大フローGPM | 7.7 |
最大流体温度 | 300 F |
マックス。 圧力 | 300のプサイ |
最小周りの派遣社員。 | -65F |
最小 流量 | 4.8 GPM |
最小流体温度 | -65F |
スイッチエンクロージャ | NEMA 4X |
スイッチタイプ | 単極双投スナップスイッチ |
タイプ | 産業用/ヘビーデューティースイッチ |
UPC | 751875000885 |
電圧 | 120/240 |
接液材料 | 真ちゅう、S / S、ブロンズ、PTFE |
船の重量(kg) | 5.6 |
船高(cm) | 29.46 |
船の長さ(cm) | 19.56 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 9026106000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。