入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | デュアルヘッドドレンチホース |
接続サイズ | 1 1/4 MNPT |
カバー | ポップオフ |
注ぐ速さ | 3 gpm |
頭径 | 2.375 " |
ホースの長さ | 8ft。 |
ホース材質 | 強化熱可塑性プラスチック |
入口サイズ | 3 / 8 "NPT |
マックス。 フロー | 7.7 GPM |
最大流体温度 | 300 F |
マックス。 圧力 | 1000のプサイ |
最小周りの派遣社員。 | 32 F |
最小 流量 | 4.8 GPM |
最小流体温度 | 32 F |
取り付け | カウンター |
スイッチエンクロージャ | NEMA 1 |
スイッチタイプ | 単極双投スナップスイッチ |
タイプ | 産業用/ヘビーデューティー |
Valve | クロームメッキ、Stay-Open Squeeze |
電圧 | 120/240 |
接液材料 | S / S、PTFE |
船の重量(kg) | 2.12 |
船高(cm) | 29.46 |
船の長さ(cm) | 19.56 |
船幅(cm) | 13.46 |
HSコード | 9026106000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。