MCDONNELL & MILLER FS7-4E スイッチ液体流量、1 1/4 MNPT、300 Psi
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フロースイッチ |
接続サイズ | 1 1/4 MNPT |
マックス。 フロー | 7.7 GPM |
最大フローGPM | 7.7 |
最大流体温度 | 300 F |
マックス。 圧力 | 300のプサイ |
最小周りの派遣社員。 | 32 F |
最小 流量 | 4.8 GPM |
最小流体温度 | 32 F |
スイッチエンクロージャ | NEMA 7,9 |
スイッチタイプ | 単極双投スナップスイッチ |
タイプ | 産業用/ヘビーデューティースイッチ |
電圧 | 120/240 |
接液材料 | 真ちゅう、S / S、ブロンズ、PTFE |
船の重量(kg) | 5.4 |
船高(cm) | 29.72 |
船の長さ(cm) | 19.56 |
船幅(cm) | 14.22 |
HSコード | 9026106000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。