入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フラッドワークライト |
現在の描画 | 12V-1.5A、24V-900mA |
深さ | 1.593 |
高さ | 3.6 " |
ハウジングの色 | ブラック |
住宅資材 | 粉体塗装アルミニウム |
ランプの種類 | LED製品 |
長さ | 5 29 / 32 " |
レンズの色 | クリア |
レンズ設計 | 長方形の |
水晶体物質 | ポリカーボネート |
光出力 | 1200ルーメン |
取り付け | ブラケット |
電圧 | 12 / 24V(デュアル電圧) |
幅(Width) | 3 45 / 64 " |
船の重量(kg) | 0.52 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 5.08 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 住宅資材 | ベース材料 | 接続 | 長さ | レンズ設計 | 光出力 | ルーメン | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWL-10SP | ワークライト | アルミニウム | アルミニウム | - | - | ラウンド | 250ルーメン | - | ¥8,799 | ||
MWL-10SP-SM | ワークライト | アルミニウム | ステンレス鋼 | - | - | ラウンド | 250ルーメン | - | ¥10,750 | ||
MWL-11HL | ワークライト | ラバー | ステンレス鋼 | - | - | ラウンド | 750ルーメン | - | ¥17,930 | ||
MWL-01B | ワークライト | アルミニウム | ステンレス鋼 | - | - | ラウンド | 550ルーメン | - | ¥16,564 | ||
MWL-26 | ワークライト | 複合 | ステンレス鋼 | - | 5 8 / 9 " | 長方形の | 500ルーメン | - | ¥8,918 | ||
MWL-20 | ワークライト | アルミニウム | ステンレス鋼 | - | - | 正方形である | 800ルーメン | - | ¥12,556 | ||
MWL-28 | ワークライト | 粉体塗装アルミニウム | - | - | - | ラウンド | 1200ルーメン | - | ¥12,461 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。