MAIN FILTERINC。MF0610302油圧フィルター、ガラス、定格25ミクロン、ネオプレンシール、高さ9.84インチ
アイテム: CG3RBT
モデル:MF0610302
¥15,528 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | 油圧フィルター |
ボトムID | 0.409 " |
ボトムOD | 4.961 " |
容量 | 64.03 |
崩壊圧力 | 145 |
クラッキング圧力 | 145 PSI |
ろ材 | ガラス |
フィルターサイズ | 713平方インチ |
Flow | インサイドアウト |
流れ方向 | インサイドアウト |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | ネオプレン |
高さ | 9.84 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 25 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | ネオプレン |
トップID | 3.622 " |
トップOD | 4.961 " |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
MF0587134 | ¥15,528 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。