入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クリアランス/マーカーランプ |
色 | レッド |
定格電流 | 80mA |
深さ | 1 / 4 " |
直径 | 1.25 " |
ランプ寿命 | 100,000時間 |
ランプの種類 | LED製品 |
長さ | 2" |
材料 | ポリカーボネート |
装着タイプ | グロメット |
球根の数 | 6 |
形状 | ラウンド |
終了タイプ | 2オス0.180弾丸コネクタ |
タイプ | ミニコンビネーション |
ボルト電球 | 12.8 |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 4.45 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8512204040 |
原産国 | KR |
プロダクト | モデル | 色 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
月 | アンバー | ¥3,351 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。