MAXIM 288-320 油圧シリンダー ボア 2-1/2 インチ、ストローク 4 インチ
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧シリンダー |
ボア径 | 2-1 / 2」 |
終了 | ブラック |
マックス。 圧力 | 3000のプサイ |
ピン径 | 1" |
ピストン材質 | ダクタイル鋳鉄 |
ピストンロッド | 高い引張強さ |
ポートサイズ | #8 SAE |
後退 | 12インチ |
ロッド径 | 1-1 / 2」 |
ロッドシール | ポリパック |
ストローク | 4" |
温度。 範囲 | -20~220 |
タイロッド | 高張力 |
チューブ | 精密研ぎ棒 |
タイプ | 複動溶接スタイル |
船の重量(kg) | 6.48 |
船高(cm) | 11.94 |
船の長さ(cm) | 55.88 |
船幅(cm) | 11.94 |
HSコード | 8412210015 |
原産国 | CN |
モデル | ボア径 | ピン径 | ポートサイズ | ロッド径 | ストローク | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
288-300 | 1-1 / 2」 | 3 / 4 " | #4 SAE | 1" | 4" | ¥29,903 | |
288-301 | 1-1 / 2」 | 3 / 4 " | #4 SAE | 1" | 6" | ¥31,862 | |
288-302 | 1-1 / 2」 | 3 / 4 " | #4 SAE | 1" | 8" | ¥33,889 | |
288-303 | 1-1 / 2」 | 3 / 4 " | #4 SAE | 1" | 10 " | ¥36,380 | |
288-305 | 1-1 / 2」 | 3 / 4 " | #4 SAE | 1" | 14 " | ¥29,237 | |
288-306 | 1-1 / 2」 | 3 / 4 " | #4 SAE | 1" | 16 " | ¥41,407 | |
288-307 | 2" | 1" | #6 SAE | 1-1 / 4」 | 4" | ¥44,115 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。