MAXIM 218-352 油圧シリンダー ボア 3 1/2 インチ、ストローク 14 インチ
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
アイテム価格 | 油圧シリンダー |
ボア径 | 3-1 / 2」 |
終了 | ブラック |
マックス。 圧力 | 2500のプサイ |
ピン径 | 1" |
ピストン材質 | ダクタイル鋳鉄 |
ピストンロッド | 高い引張強さ |
ポートサイズ | 1 / 2 " |
後退 | 24-1 / 4インチ |
ロッド径 | 1-1 / 4」 |
ロッドシール | ポリパック |
ストローク | 14 " |
温度。 範囲 | -20~220 |
タイロッド | 高張力 |
チューブ | 精密研ぎ棒 |
タイプ | 複動タイロッドスタイル |
船の重量(kg) | 18.22 |
船高(cm) | 14.48 |
船の長さ(cm) | 96.52 |
船幅(cm) | 14.48 |
HSコード | 8412210015 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。