MAUDLIN PRODUCTS MSF-19すきまゲージストリップ、スチール、.019 x 1/2 x 12インチ、PK12ストリップ
アイテム:CD8WTU
モデル:MSF-19
¥6,571 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フィーラーゲージ |
長さ | 12 " |
材料 | 鋼 |
厚さ | 0.019 " |
幅(Width) | 1 / 2 " |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。