入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スロットシム |
ボルトサイズ | 7 / 8 " |
長さ | 4" |
材料 | 300シリーズステンレス鋼 |
ロックウェル硬度 | B80-90 |
サイズ | C |
スロットの深さ | 2.75 " |
スロット幅 | 1.25 " |
タブの高さ | 3 / 4 " |
タブ幅 | 2-1 / 4」 |
気性 | アニールされた |
厚さ | 1.27 mm |
厚さの許容 | +/- 0.0010 " |
タイプ | タブ付き |
UPC | 794234105777 |
幅(Width) | 4" |
船の重量(kg) | 0.93 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 10.92 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 7326190080 |
原産国 | US |
モデル | 材料 | 個数 | ロックウェル硬度 | スロット幅 | 気性 | 厚さ | 厚さの許容 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSC001-20 | 300シリーズステンレス鋼 | - | C35-45 | 1.25 " | フルハード | 0.025 mm | +/- 0.0001 " | ¥11,464 | |
MSC002-20 | 300シリーズステンレス鋼 | - | C35-45 | 1.25 " | フルハード | 0.051 mm | +/- 0.0001 " | ¥9,802 | |
MSC003-20 | 300シリーズステンレス鋼 | - | C35-45 | 1.25 " | フルハード | 0.076 mm | +/- 0.0002 " | ¥10,771 | |
MSC004-20 | 300シリーズステンレス鋼 | - | C35-45 | 1.25 " | フルハード | 0.102 mm | +/- 0.0002 " | ¥9,802 | |
MSC005-20 | 300シリーズステンレス鋼 | - | C35-45 | 1.25 " | フルハード | 0.127 mm | +/- 0.0003 " | ¥9,802 | |
MSC010-20 | 300シリーズステンレス鋼 | - | C35-45 | 1.25 " | フルハード | 0.254 mm | +/- 0.0005 " | ¥10,506 | |
MSC015-20 | 300シリーズステンレス鋼 | - | C35-45 | 1.25 " | フルハード | 0.381 mm | +/- 0.0005 " | ¥14,360 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。