入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スロットシム |
ボルトサイズ | 1 / 2 " |
長さ | 2" |
材料 | 300シリーズステンレス鋼 |
ロックウェル硬度 | C35-45 |
サイズ | A |
スロットの深さ | 1-9 / 32」 |
スロット幅 | 5 / 8 " |
タブの高さ | 1 / 2 " |
タブ幅 | 1" |
気性 | フルハード |
厚さ | 0.508 mm |
厚さの許容 | +/- 0.0005 " |
タイプ | タブ付き |
UPC | 794234105449 |
幅(Width) | 2" |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 5.59 |
船幅(cm) | 2.29 |
HSコード | 7326190080 |
原産国 | US |
モデル | 材料 | 個数 | ロックウェル硬度 | 気性 | 厚さ | 厚さの許容 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSA001-20 | 300シリーズステンレス鋼 | - | C35-45 | フルハード | 0.025 mm | +/- 0.0001 " | ¥9,173 | |
MSA002-20 | 300シリーズステンレス鋼 | - | C35-45 | フルハード | 0.051 mm | +/- 0.0001 " | ¥5,057 | |
MSA003-20 | 300シリーズステンレス鋼 | - | C35-45 | フルハード | 0.076 mm | +/- 0.0002 " | ¥5,057 | |
MSA004-20 | 300シリーズステンレス鋼 | - | C35-45 | フルハード | 0.102 mm | +/- 0.0002 " | ¥5,357 | |
MSA005-20 | 300シリーズステンレス鋼 | - | C35-45 | フルハード | 0.127 mm | +/- 0.0003 " | ¥5,295 | |
MSA010-20 | 300シリーズステンレス鋼 | - | C35-45 | フルハード | 0.254 mm | +/- 0.0005 " | ¥5,316 | |
MSA015-20 | 300シリーズステンレス鋼 | - | C35-45 | フルハード | 0.381 mm | +/- 0.0005 " | ¥5,397 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。