アイテム価格 | 電源 |
必要なバッテリー | いいえ |
エンクロージャーの深さ(インチ) | 3.25 |
エンクロージャーの高さ(インチ) | 13.5 |
エンクロージャーの幅(インチ) | 13 |
終了 | グレー |
入力周波数 | 50 / 60ヘルツ |
入力電圧 | 115 VAC / 230 VAC |
材料 | 鋼 |
出力数 | 36 |
出力電流 | 12 VDC @ 12A |
サブカテゴリ | 電源:ウォールマウント |
タイプ | CCTV DC、ウォールマウント |
電圧出力 | 12 VDC |
船の重量(kg) | 3.94 |
船高(cm) | 37.34 |
船の長さ(cm) | 33.91 |
船幅(cm) | 10.67 |
HSコード | 8504409520 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。