MAUDLIN PRODUCTS MSA-625-SS厚穴シム、304 SS、MS A 2 x 2インチサイズ、5/8インチスロット幅
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スロットシム |
長さ | 2" |
材料 | 304ステンレススチール |
スロット幅 | 5 / 8 " |
厚さ | 5 / 8 " |
幅(Width) | 2" |
原産国 | US |
モデル | 材料 | 個数 | ロックウェル硬度 | 気性 | 厚さ | 厚さの許容 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSA001-20 | 300シリーズステンレス鋼 | - | C35-45 | フルハード | 0.025 mm | +/- 0.0001 " | ¥9,173 | |
MSA002-20 | 300シリーズステンレス鋼 | - | C35-45 | フルハード | 0.051 mm | +/- 0.0001 " | ¥5,057 | |
MSA003-20 | 300シリーズステンレス鋼 | - | C35-45 | フルハード | 0.076 mm | +/- 0.0002 " | ¥5,057 | |
MSA004-20 | 300シリーズステンレス鋼 | - | C35-45 | フルハード | 0.102 mm | +/- 0.0002 " | ¥5,357 | |
MSA005-20 | 300シリーズステンレス鋼 | - | C35-45 | フルハード | 0.127 mm | +/- 0.0003 " | ¥5,295 | |
MSA010-20 | 300シリーズステンレス鋼 | - | C35-45 | フルハード | 0.254 mm | +/- 0.0005 " | ¥5,316 | |
MSA015-20 | 300シリーズステンレス鋼 | - | C35-45 | フルハード | 0.381 mm | +/- 0.0005 " | ¥5,397 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。