MAUDLIN PRODUCTS B7-1.125-7.75 B7 フルオロポリマー コーティング スタッド、2H ナット付き、1-1/8 X 7-3/4 インチ サイズ、4PK
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
アイテム価格 | フルスレッドスタッド |
CLASS | 2A |
終了 | PTFE(フルオロポリマー) |
グレード | B7 |
材料 | B7合金鋼 |
最小 抗張力 | 125,000 PSI |
全体の長さ(Overall Length) | 7.75 " |
ロックウェル硬度 | 35 |
温度。 範囲 | 1100 F |
ねじ山の方向 | 右手 |
番手 | 9 |
ねじの種類 | UNC |
船の重量(kg) | 5.57 |
船高(cm) | 10.67 |
船の長さ(cm) | 30.73 |
船幅(cm) | 10.67 |
HSコード | 7318155051 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。