定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

MAUDLIN PRODUCTS 012-6-100 シムロール、302 フルハード、6 x 100 インチ x 0.305 mm | AC2YVK 2PAA7

MAUDLIN PRODUCTS 012-6-100シムロール、302フルハード、6 x100インチx0.305 mm

在庫あり
アイテム:AC2YVK モデル:012-6-100相互参照:2PAA7

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥17,692 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemシムストック
長さ公差+/- 0.250 "
材料302ステンレススチール
ロックウェル硬度ハ 40-45
サイズ6×100インチ
気性フルハード
抗張力185,000のプサイ
厚さ0.305 mm
厚さの許容+/- 0.0005 "
タイプロール
幅の許容+/- 0.005 "

発送情報:

船の重量(kg) 1.29
船高(cm)19.56
船の長さ(cm)31.5
船幅(cm)31.75
HSコード7220120000
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル直径長さ材料厚さ厚さの許容価格
MAUDLIN PRODUCTS 001-6-100 シムロール、302 フルハード、6 x 100 インチ x 0.025 mm | AC2YGJ 2NZZ6 001-6-100--302ステンレススチール0.025 mm+/- 0.0001 "¥16,164
MAUDLIN PRODUCTS 002-6-100 シムロール、302 フルハード、6 x 100 インチ x 0.051 mm | AC2YGK 2NZZ7 002-6-100--302ステンレススチール0.051 mm+/- 0.0001 "¥12,988
MAUDLIN PRODUCTS 003-6-100 シムロール、302 フルハード、6 x 100 インチ x 0.076 mm | AC2YGL 2NZZ8 003-6-100--302ステンレススチール0.076 mm+/- 0.0002 "¥12,386
MAUDLIN PRODUCTS 004-6-100 シムロール、302 フルハード、6 x 100 インチ x 0.102 mm | AC2YGM 2NZZ9 004-6-100--302ステンレススチール0.102 mm+/- 0.0002 "¥13,806
MAUDLIN PRODUCTS 005-6-100 シムロール、302 フルハード、6 x 100 インチ x 0.127 mm | AC2YVD 2PAA1 005-6-100--302ステンレススチール0.127 mm+/- 0.0003 "¥13,770
MAUDLIN PRODUCTS 006-6-100 シムロール、302 フルハード、6 x 100 インチ x 0.152 mm | AC2YVE 2PAA2 006-6-100--302ステンレススチール0.152 mm+/- 0.0005 "¥14,284
MAUDLIN PRODUCTS 007-6-100 シムロール、302 フルハード、6 x 100 インチ x 0.178 mm | AC2YVF 2PAA3 007-6-100--302ステンレススチール0.178 mm+/- 0.0005 "¥14,766

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

MAUDLIN PRODUCTS 012-6-100シムロール、302フルハード、6 x100インチx0.305 mm
¥17,692 /単価