入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シムストック |
長さ公差 | +/- 0.250 " |
材料 | 302ステンレススチール |
ロックウェル硬度 | ハ 40-45 |
サイズ | 6×100インチ |
気性 | フルハード |
抗張力 | 185,000のプサイ |
厚さ | 0.152 mm |
厚さの許容 | +/- 0.0005 " |
タイプ | ロール |
幅の許容 | +/- 0.005 " |
船の重量(kg) | 0.52 |
船高(cm) | 17.02 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
モデル | 直径 | 長さ | 材料 | 厚さ | 厚さの許容 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001-6-100 | - | - | 302ステンレススチール | 0.025 mm | +/- 0.0001 " | ¥14,679 | |
002-6-100 | - | - | 302ステンレススチール | 0.051 mm | +/- 0.0001 " | ¥12,988 | |
003-6-100 | - | - | 302ステンレススチール | 0.076 mm | +/- 0.0002 " | ¥12,386 | |
004-6-100 | - | - | 302ステンレススチール | 0.102 mm | +/- 0.0002 " | - | 見積依頼
|
005-6-100 | - | - | 302ステンレススチール | 0.127 mm | +/- 0.0003 " | ¥13,770 | |
007-6-100 | - | - | 302ステンレススチール | 0.178 mm | +/- 0.0005 " | - | 見積依頼
|
008-6-100 | - | - | 302ステンレススチール | 0.203 mm | +/- 0.0005 " | ¥16,383 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。