入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クランプの修理 |
ボルトサイズ | 7 / 16 " |
長さ | 12 " |
材料 | ステンレス鋼タイプ304 |
金属検出可能 | 有り |
パイプサイズ | 2-1 / 2」 |
管のサイズ | 2-1 / 2」 |
タイプ | フォーボルト |
船の重量(kg) | 1.65 |
船高(cm) | 10.67 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 10.67 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
モデル | ボルトサイズ | 長さ | パイプサイズ | 管のサイズ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
330-029 | 3 / 8 " | 9" | 3 / 8 " | 3 / 8 " | スリーボルト | ¥9,124 | |
330-0312 | 3 / 8 " | 12 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | フォーボルト | ¥10,380 | |
330-0412 | 3 / 8 " | 12 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | フォーボルト | ¥12,677 | |
330-049 | 3 / 8 " | 9" | 3 / 4 " | 3 / 4 " | スリーボルト | ¥9,430 | |
330-0512 | 3 / 8 " | 12 " | 1" | 1" | フォーボルト | ¥13,865 | |
330-059 | 3 / 8 " | 9" | 1" | 1" | スリーボルト | ¥10,459 | |
330-0612 | 3 / 8 " | 12 " | 1-1 / 4」 | 1-1 / 4」 | フォーボルト | ¥15,132 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。