入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ISO-DINユニバーサルロックアウトデバイス |
サーキットブレーカ電圧 | 120/277 |
色 | レッド/ブラック |
高さ | 1.187 " |
長さ | 2 5 / 64 " |
ロックアウトタイプ | ネジでクランプオン |
材料 | PBT、熱可塑性プラスチック、ステンレス鋼 |
最大南京錠の数 | 1 |
南京錠シャックルマックス。 直径 | 9 / 32 " |
幅(Width) | 11 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 6.05 |
船の長さ(cm) | 10.49 |
船幅(cm) | 10.49 |
HSコード | 3926909980 |
プロダクト | モデル | 色 | 高さ | 長さ | 材料 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S2393 | レッド | 11 / 16 " | 5" | プラスチック | 3.25 " | ¥2,622 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。