入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ISO-DINユニバーサルロックアウトデバイス |
サーキットブレーカ電圧 | 120/277 |
色 | レッド |
高さ | 11 / 16 " |
長さ | 5" |
ロックアウトタイプ | ネジでクランプオン |
材料 | プラスチック |
最大南京錠の数 | 1 |
南京錠シャックルマックス。 直径 | 9 / 32 " |
幅(Width) | 3.25 " |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 8.26 |
HSコード | 3926909987 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 色 | 高さ | 長さ | 材料 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S2394 | レッド/ブラック | 1.187 " | 2 5 / 64 " | PBT、熱可塑性プラスチック、ステンレス鋼 | 11 / 16 " | ¥4,411 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。